ISO4762 M8X35 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X35PF8G321AISO
Rubix:647178
Hersteller:004762.08320.0080.035
EAN:4043952784617

Produktdetails : ISO4762 M8X35 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
