Referenzen
Spartex:CHC6X12PF8ZISO
Rubix:1664988
Hersteller:004762.08100.0060.012
EAN:4051426131966


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M6X12 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 galv verz ZylinderschraubenInnensechskant M6x12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 490 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6