DIN7984 M3X8 T10 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCREDTX3X8ZPF8
Rubix:557064
Hersteller:007984.08104.0030.008
EAN:4043952721483


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M3X8 T10 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben,ISR-Antrieb (TORX) mit niedrigem Kopf Abmessung: M 3 x 8 -T10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
43,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3