DIN7984 M5X6 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED5X6PF8
Rubix:135691
Hersteller:007984.08000.0050.006
EAN:4043952544907

Produktdetails : DIN7984 M5X6 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 5 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
