DIN6912 M5X8 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB5X8PF8/100
Rubix:1665136
Hersteller:006912.08000.9050.008
EAN:4043952487341

Produktdetails : DIN6912 M5X8 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben m. I-6kant niedr.Kopf M5x8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
