DIN6912 M4X40 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB4X40PF8/100
Rubix:1665174
Hersteller:006912.08000.9040.040
EAN:4043952487327

Produktdetails : DIN6912 M4X40 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben m. I-6kant niedr.Kopf M4x40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4
