DIN6912 M16X35 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB16X35PF8
Rubix:104202
Hersteller:006912.08000.0160.035
EAN:4043952486306

Produktdetails : DIN6912 M16X35 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 16 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3485 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,18 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
77,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16
