DIN6912 M12X100 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X100PF8
Rubix:5528
Hersteller:006912.08000.0120.100
EAN:4043952486092

Produktdetails : DIN6912 M12X100 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 12 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4600 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,98 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
141,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12
