Innensechskantschraube Spartex CHCTB5X25PF8, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB5X25PF8
Rubix:4025
Hersteller:006912.08000.0050.025
EAN:4043952485194

Produktdetails : DIN6912 M5X25 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
m5
