DIN6912 M20X200 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB20X200PF8Z
Rubix:553555
Hersteller:006912.08100.0200.200
EAN:4043952489055


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M20X200 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 20 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52400 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,82 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
160,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M20