DIN912 M4X30/30 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC4X30EF8Z
Rubix:532764
Hersteller:000912.08106.0040.030
EAN:4043952771259


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M4X30/30 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Gewinde bis Kopf galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 365 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
69,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4