Referenzen
Spartex:CHC48X180PF12
Rubix:535650
Hersteller:000912.12000.0480.180
EAN:4043952161159

Produktdetails : DIN912 M48X180 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 48 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3590 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48
