Referenzen
Spartex:CHC24X280PF12
Rubix:534734
Hersteller:000912.12000.0240.280
EAN:4043952159521

Produktdetails : DIN912 M24X280 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 280
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1060 g |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
