Referenzen
Spartex:CHC18X45PF12
Rubix:534314
Hersteller:000912.12000.0180.045
EAN:4043952158272

Produktdetails : DIN912 M18X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6850 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
