Referenzen
Spartex:CHC10X290PF12
Rubix:533538
Hersteller:000912.12000.0100.290
EAN:4043952157022

Produktdetails : DIN912 M10X290 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 290
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10600 g |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,15 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
310,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
