Innensechskantschraube Spartex CHC10X250PF12, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 250 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X250PF12
Rubix:533523
Hersteller:000912.12000.0100.250
EAN:4043952156988

Produktdetails : DIN912 M10X250 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9000 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10
