Referenzen
Spartex:CHC8X75PF12
Rubix:463624
Hersteller:000912.12000.0080.075
EAN:4043952156384

Produktdetails : DIN912 M8X75 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7000 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
