Referenzen
Spartex:CHC6X250PF12
Rubix:533089
Hersteller:000912.12000.0060.250
EAN:4043952156148

Produktdetails : DIN912 M6X250 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5720 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.188,31 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.414,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
