Referenzen
Spartex:CHC2,5X16PF12
Rubix:3155
Hersteller:000912.12000.0025.016
EAN:4043952154731

Produktdetails : DIN912 M2.5X16 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2,5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M2,5
