Referenzen
Spartex:CHC24X360PF10
Rubix:534764
Hersteller:000912.10000.0240.360
EAN:4043952150108

Produktdetails : DIN912 M24X360 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 360
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1360 g |
|---|---|
| Länge | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
