Referenzen
Spartex:CHC22X130PF10
Rubix:534565
Hersteller:000912.10000.0220.130
EAN:4043952149614

Produktdetails : DIN912 M22X130 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 22 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48600 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,99 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
