Referenzen
Spartex:CHC10X22PF10
Rubix:533504
Hersteller:000912.10000.0100.022
EAN:4043952147061

Produktdetails : DIN912 M10X22 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4780 g |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
