Referenzen
Spartex:CHC10X18PF10
Rubix:533478
Hersteller:000912.10000.0100.018
EAN:4043952147047

Produktdetails : DIN912 M10X18 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4380 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
46,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
