Referenzen
Spartex:CHC6X85PF10Z
Rubix:533161
Hersteller:000912.10100.0060.085
EAN:4043952759448


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M6X85 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4140 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
60,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6