DIN912 M16X170 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X170PF10Z
Rubix:534037
Hersteller:000912.10100.0160.170
EAN:4043952154069


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M16X170 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7450 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,80 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
81,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16