Referenzen
Spartex:CHC10X16PF10Z
Rubix:101109
Hersteller:000912.10100.0100.016
EAN:4043952153260


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M10X16 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4180 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10