DIN912 M16X120 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X120PF10Z
Rubix:534013
Hersteller:000912.10100.0160.120
EAN:4043952154014


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M16X120 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5450 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16