Referenzen
Spartex:CHC30X210PF8
Rubix:535049
Hersteller:000912.08000.0300.210
EAN:4043952170526

Produktdetails : DIN912 M30X210 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1405 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,38 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
68,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
