Referenzen
Spartex:CHC20X230PF8
Rubix:170336
Hersteller:000912.08000.0200.230
EAN:4043952168585

Produktdetails : DIN912 M20X230 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 230
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 619 g |
|---|---|
| Länge | 230 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,28 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
230 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
