Referenzen
Spartex:CHC18X180PF8
Rubix:534270
Hersteller:000912.08000.0180.180
EAN:4043952168134

Produktdetails : DIN912 M18X180 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10175 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,92 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
127,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
