Referenzen
Spartex:CHC12X310PF8
Rubix:533756
Hersteller:000912.08000.0120.310
EAN:4043952166871

Produktdetails : DIN912 M12X310 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 310
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7225 g |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,90 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
230,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
310 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
