Referenzen
Spartex:CHC5X155PF8
Rubix:532858
Hersteller:000912.08000.0050.155
EAN:4043952164716

Produktdetails : DIN912 M5X155 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 155
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2540 g |
|---|---|
| Länge | 155 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
252,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
155 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
