Referenzen
Spartex:CHC5X140PF8
Rubix:532850
Hersteller:000912.08000.0050.140
EAN:4043952164686

Produktdetails : DIN912 M5X140 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
65,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
