DIN912 M8X30 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X30PF8G321A
Rubix:646960
Hersteller:000912.08320.0080.030
EAN:4043952794074

Produktdetails : DIN912 M8X30 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant Zinklamellenbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3390 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
