Referenzen
Spartex:CHC10X250PF8Z
Rubix:533524
Hersteller:000912.08100.0100.250
EAN:4043952177549


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M10X250 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9000 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
109,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10