Innensechskantschraube Spartex CHCFIN8X30X1PF8, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN8X30X1PF8
Rubix:121374
Hersteller:000912.08005.0081.030
EAN:4043952175095

Produktdetails : DIN912 M8X1X30 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 8 x1 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3380 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8
