Referenzen
Spartex:CHC27X100PF8Z
Rubix:534864
Hersteller:000912.08100.0270.100
EAN:4043952179680


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M27X100 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 27 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62900 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27