Referenzen
Spartex:CHC14X45PF8Z
Rubix:104157
Hersteller:000912.08100.0140.045
EAN:4043952178096


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M14X45 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3450 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14