Innensechskantschraube Spartex CHC6X160PF8Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X160PF8Z
Rubix:533035
Hersteller:000912.08100.0060.160
EAN:4043952176610


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M6X160 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3740 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
76,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6