Referenzen
Spartex:CHC12X14PF10ISO
Rubix:3643508
Hersteller:004762.10000.0120.014
EAN:4051426099808

Produktdetails : ISO4762 M12X14 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X14 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
