DIN6912 M12X45 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X45PF10
Rubix:553430
Hersteller:006912.10000.0120.045
EAN:4043952484616

Produktdetails : DIN6912 M12X45 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 12 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M12
