ISO12474 M12X1.5X20 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN12X20X1,5PF8
Rubix:533621
Hersteller:000912.08005.0121.020
EAN:4043952175255

Produktdetails : ISO12474 M12X1.5X20 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3210 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,10 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
