9381300005 Nutenstein DIN508 M6x8mm

Präzisions-Gleitmutter für T-Nut, DIN 508

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:80010
Rubix:1545839
Hersteller:80010
EAN:4020772080013
9381300005 Nutenstein D508 M 6x 8 mm AMF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9381300005 Nutenstein DIN508 M6x8mm


Präzisions-Gleitmutter für T-Nut, DIN 508 mit Innengewinde

Eigenschaften: mit Innengewinde.

Material: vergütet, Festigkeitsklasse 10.

Hinweis: Die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Nutenstein DIN508 M6x8mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.

Technische Informationen


Attribute
Typnutenstein
Zolltarifcode73269098
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std