Schrägkugellager FAG 7320-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7320-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022208
Hersteller:0882849300000
EAN:4054372619700


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 7320-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 7,155 kg |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4050 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 197000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
545,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
649,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen