Schrägkugellager SKF 3202 A-2RS1TN9/GFJ, Außendurchmesser: 32.003 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3202 A-2RS1TN9/GFJ
Rubix:1898104
EAN:07316575280925


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,003 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 3202 A-2RS1TN9/GFJ (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt sind. Die axiale Tragfähigkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Druckwinkel zu. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,003 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage