Schrägkugellager Timken 7324WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7324WNMBRSUC1
Rubix:846060
EAN:0087796074347


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 7324WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7324WNMBRSUC1 für kombinierten Radial- und Axialbetrieb. Offen, 40° Kontaktwinkel, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 73 (medium), 40° kontaktwinkel (wn) |
| Werkstoff | stahl (wälzkörper) |
| Gewicht | 14,356 kg |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 120 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 259000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 284000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.788,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.128,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage