Schrägkugellager Timken 7317WN, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 41 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7317WN
Rubix:846051
EAN:0087796068735
7317WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7317WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7317WN (85x180x41 mm) mit 40° Kontaktwinkel, offener Ausführung und Messingkäfig. Geeignet für kombinierte radiale und axiale Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie7300wn
Werkstoffstahl
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrungzylindrische bohrung (85 mm)
Statische Tragzahl, radial - C0r122000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr166000 N
Zolltarifcode84821090
442,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an