Schrägkugellager Timken 7314WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 35 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7314WNMBRSUC1
Rubix:846045
EAN:0087796151390


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 7314WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager von Timken (zweireihig, Fafnir) für zuverlässige Lagerung bei kombinierten Belastungen. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 2,68 kg |
| Referenzdrehzahl | 69272,86 rpm |
| Grenzdrehzahl | 92363,82 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | not rated |
| Bohrung | 70 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage