Schrägkugellager Timken 7312WNSU, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7312WNSU
Rubix:846041
EAN:0087796068636


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 7312WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7312WNSU mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axiallast. Messing-Käfig, hohe Drehzahlfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 1,969 kg |
| Referenzdrehzahl | 4220 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3690 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage