Schrägkugellager Timken 7311WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7311WNMBRSUC1
Rubix:846037
EAN:0087796151369
7311WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7311WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7311 WNMBRSUC1 für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Mit 40° Kontaktwinkel und Messingkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht1,592 kg
Druckwinkel40 °
Bohrung55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r56400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr88800 N
Zolltarifcode84821090
181,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an